- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- まな板シート アールのおすすめ人気ランキング
まな板シート アールのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新83件の「まな板シート アール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨てまな板」、「ワンハンド調理板」、「薄いまな板」などの商品も取り扱っております。
まな板が汚れない!気になる色移りや、においの気になる食材にも。左右にすべるスライダーで好きなサイズにカット出来る。お肉やお魚の雑菌対策に。アウトドアにも気軽に使える。たっぷり使える大容量
耐熱温度(℃)80
WEトレーディングまな板シート
好きなサイズにカットすることができる。スライダーがついているので、滑らせるだけで使いたい分だけ簡単にカット。色移りやニオイが気になる食材を切るときに。色が濃いもののまな板への色移りやニオイの気になる食材を切っても、使い捨てできるので都度洗う必要が無く、衛生的。切った食材の移動も簡単。包丁があたってもシートが切れることなく、しっかりとした材質&シートが曲がるので食材を落とすことなく器に移動させることができます。
用途まな板の上に敷き、色移りやニオイなどの面倒な後処理をラクにする。色クリア寸法(cm)24×500耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-80原材料ポリプロピレン
1箱
¥639税込¥703
当日出荷
厚さ:1mm耐熱温度:90℃材質:ポリプロピレンまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、またはたたき物などにはご使用にならないでください。
材質ポリエチレン
業務用の使い捨てまな板です。
シートのままでも、お使いのまな板の上に載せてでも使用できます。
厚さが0.5mmと薄いのでシートを曲げて切った食材をそのまま移すのに便利です。
日本製。
用途料理で食材を切る際に使用する台として。色ナチュラル使用方法※つるつるの面を下にして、エンボス面の上でご使用ください。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)400幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.72 (1パック)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合表面処理片面エンボス加工耐熱温度(℃)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
フック穴の形が食材別で使い分けができるまな板。切った食材をこぼさずそのままフライパンに。
材質PPサイズ(cm)24×38.2×0.1h
1セット(4枚)
¥599税込¥659
当日出荷
スピードと衛生を求められる厨房に!曲がるまな板で作業効率UP!。丈夫でやわらかい適度な厚さ。両面使用可能です。筒状にして食材をこぼさずスピーディーに鍋等に移せます。汚れても衛生的にさっと取り替え。耐熱温度120℃で、煮沸消毒ができます。洗浄、殺菌作業の軽減により、衛生的・経済的・機能的に使えます。安全性重視の角丸仕様。片面エンボス加工で滑り止め効果。巻きずしをまいたり、サンドイッチを重ねたり、パン生地をこねたり、ケーキをカットしたり、様々なシーンで使えます。食品衛生法試験適合。
用途FC寿司、コンビニ、製菓・製パン、ファミリーレストラン、スーパーの惣菜バックヤードなど。食品間の色移りや臭い移りの防止に。非加熱調理(巻きずしのカットなど)時の雑菌の繁殖の防止に。仕様片面エンボス材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.65寸法(mm)450×300耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
抗菌加工で衛生的!安全なAg+銀イオン配合!。抗菌まな板シリーズは確かな抗菌力と安全性がございます。大腸菌・黄色ブドウ状球菌の減少率99%以上。食洗機不可。
材質ポリエチレン(PE)食器洗浄機×仕様塩素漂白OK色ホワイト規格SIAAマーク取得商品
新日本ケミカル・オーナメント工業使い捨て まな板シート ブルー
まな板が汚れにくい・食材をカットしてそのまま移動・スライド式カッターで楽々カット
材質POE樹脂色ブルー寸法(幅W×奥行D)(mm)300×5000幅(cm)301巻長さ(m)5
1本
¥729税込¥802
当日出荷
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機家庭用材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90
「TPX樹脂」という特殊な素材を表面に使用しているため、色移りしにくく、白さが長持ちします。TPX樹脂とはものがくっつきにくく剥がれやすい剥離性に優れた素材です。抗菌製品技術協議会が制定したSIAAマークを取得した抗菌性能で安心。耐熱温度100℃ 食器洗い乾燥機OKです。安心の日本製です。
用途料理で食材を切る際に使用する台として材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペンテン
刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機×材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70
TAKAGI(高儀)抗菌シートまな板白
カットするときに便利な目盛り付き。フック穴付きで収納にも便利。抗菌Ag+仕様。食洗機対応。日本製
用途食材を切るときに色ホワイト材質ポリプロピレン(抗菌剤入り)耐熱温度(℃)110
RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ベージュ。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 10mm。材料 = PP。ラミネート加工 = なし。引張強度 = 35 MPa。硬さ = 80ボール押し込み。燃焼性評価 = UL 94 HB。吸水 = 0.03%。動作温度 Max = +80℃。伸長 = 65%RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥15,980税込¥17,578
7日以内出荷
HEIKOまな板シート
まな板の上に敷いて、雑菌・色移り・ニオイ移りなどを防止するシートです。エンボス加工付きで滑りやすい食材も楽々キャッチ!シートを使ってそのまま容器に移し替え作業ができたり、便利です。
材質ポリエチレン/ポリプロピレン色半透明長さ(m)3外寸法・幅(mm)240
抗菌まな板シートロールタイプ詰め替え用。使い捨てタイプで衛生的。
材質ポリエチレン・EVA樹脂質量(g)188寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×240外寸法・幅(mm)240
1本
¥339税込¥373
当日出荷
パール金属抗菌まな板シート幅24cm×長さ3m
シートを使えばまな板が汚れない。肉や魚等の雑菌予防に。使い捨てタイプで衛生的です。野菜等の色移りがない。にんじんの色移り、ニンニクのにおい移りがありません。カットした野菜はそのまま鍋やボールへ。スライダーをすべらせるだけで好きなサイズにカット!
材質ポリエチレン・EVA樹脂質量(g)272寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×70×60
1個
¥479税込¥527
3日以内出荷
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]両面使える柔らかシートまな板
SIAA抗菌加工です。やわらかい素材で刃あたりも良く、折り曲げやすいので鍋に移しやすいです。両面使用OKです。
材質ポリエチレン(PE)
1個(4m)
¥499税込¥549
翌日出荷
イノマタ化学食材別シートまな板
一目で分かるカラーで、まな板を便利に使い分け!。カラフルでかわいいまな板で、お料理をたのしく!。漂白OK!











![トンボ 銀イオン 抗菌クッキングまな板 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76152517-230410-02.jpg)









![両面使える柔らかシートまな板 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44344546-190626-02.jpg)